Omerin Polycable - PROFIPLAST H07V-K 70mm2 CuA1 b - 17000010300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 70 mm²
couleur de gaine - bleu
isolation des fils - PVC
diamètre externe approx. - 14.8 mm
température extérieure admissible du câble, fixe - -5...70 °C
Emballage et conditions
500 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3111719004696
Réf. Sonepar
00179900469
Réf. Fournisseur
17000010300
Marque
Omerin Polycable
section nominale du conducteur:
70 mm²
couleur de gaine:
bleu
isolation des fils:
PVC
diamètre externe approx.:
14.8 mm
température extérieure admissible du câble, fixe:
-5...70 °C



