Omerin Polycable - PROFIPLAST H07V-K 70mm2 CuA1 v - 17000018900


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 70 mm²
couleur de gaine - noir
isolation des fils - PVC
diamètre externe approx. - 14.8 mm
température extérieure admissible du câble, fixe - -5...70 °C
Emballage et conditions
500 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
05376018901
Réf. Fournisseur
17000018900
Réf. Commerciale
Omerin Polycable
section nominale du conducteur:
70 mm²
couleur de gaine:
noir
isolation des fils:
PVC
diamètre externe approx.:
14.8 mm
température extérieure admissible du câble, fixe:
-5...70 °C