Omerin Polycable - PROFIPLAST H07V-K 95mm2 CuA1 b - 19500010200

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - PROFIPLAST H07V-K 95mm2 CuA1 b

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 95 mm²

  • couleur de gaine - marron

  • isolation des fils - PVC

  • diamètre externe approx. - 16.6 mm

  • température extérieure admissible du câble, fixe - -5...70 °C

Emballage et conditions

  • 500 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00179010200

Réf. Fournisseur

19500010200

Marque

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

95 mm²

couleur de gaine:

marron

isolation des fils:

PVC

diamètre externe approx.:

16.6 mm

température extérieure admissible du câble, fixe:

-5...70 °C

PROFIPLAST H07V-K 95mm2 CuA1 brun