Omerin Polycable - PROFIPLAST H07V-K 95mm2 CuA1 b - 19500010300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 95 mm²
couleur de gaine - bleu
isolation des fils - PVC
diamètre externe approx. - 16.6 mm
température extérieure admissible du câble, fixe - -5...70 °C
Conditionnement
500 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00179010301
Réf. Fournisseur
19500010300
Marque
Omerin Polycable
section nominale du conducteur:
95 mm²
couleur de gaine:
bleu
isolation des fils:
PVC
diamètre externe approx.:
16.6 mm
température extérieure admissible du câble, fixe:
-5...70 °C


