Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Omerin Polycable - PROFIPLAST H07V-K 95mm2 CuA1 n - 19500010900

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 95 mm²

  • couleur de gaine - noir

  • isolation des fils - PVC

  • diamètre externe approx. - 16.6 mm

  • température extérieure admissible du câble, fixe - -5...70 °C

Emballage et conditions

  • 500 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3111719004733

Réf. Sonepar

00179900473

Réf. Fournisseur

19500010900

Réf. Commerciale

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

95 mm²

couleur de gaine:

noir

isolation des fils:

PVC

diamètre externe approx.:

16.6 mm

température extérieure admissible du câble, fixe:

-5...70 °C

PROFIPLAST H07V-K 95mm2 CuA1 noir