Omerin Polycable - PROFIPLAST H07V-R 10mm2 CuA1 j - 01000010000

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - PROFIPLAST H07V-R 10mm2 CuA1 j

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 10 mm²

  • isolation des fils - PVC

  • diamètre externe approx. - 6.3 mm

  • température extérieure admissible du câble, fixe - -5...70 °C

Emballage et conditions

  • 500 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05376010023

Réf. Fournisseur

01000010000

Réf. Commerciale

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

10 mm²

isolation des fils:

PVC

diamètre externe approx.:

6.3 mm

température extérieure admissible du câble, fixe:

-5...70 °C

PROFIPLAST H07V-R 10mm2 CuA1 jaune lisere vert