Omerin Polycable - PROFIPLAST H07V-R 10mm2 CuA1 n - 01000010900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 10 mm²
couleur de gaine - noir
isolation des fils - PVC
diamètre externe approx. - 6.3 mm
température extérieure admissible du câble, fixe - -5...70 °C
Emballage et conditions
500 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
05376010920
Réf. Fournisseur
01000010900
Marque
Omerin Polycable
section nominale du conducteur:
10 mm²
couleur de gaine:
noir
isolation des fils:
PVC
diamètre externe approx.:
6.3 mm
température extérieure admissible du câble, fixe:
-5...70 °C


