Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Omerin Polycable - PROFIPLAST H07V-R 16mm2 CuA1 j - 01600010005

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - PROFIPLAST H07V-R 16mm2 CuA1 j

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 16 mm²

  • isolation des fils - PVC

  • diamètre externe approx. - 7.5 mm

  • température extérieure admissible du câble, fixe - -5...70 °C

Emballage et conditions

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05376010025

Réf. Fournisseur

01600010005

Marque

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

16 mm²

isolation des fils:

PVC

diamètre externe approx.:

7.5 mm

température extérieure admissible du câble, fixe:

-5...70 °C

PROFIPLAST H07V-R 16mm2 CuA1 jaune lisere vert - C-100m