Omerin Polycable - PROFIPLAST H07V-R 25mm2 CuA1 j - 02500010000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 25 mm²
isolation des fils - PVC
diamètre externe approx. - 9.1 mm
température extérieure admissible du câble, fixe - -5...70 °C
Emballage et conditions
500 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
05376010026
Réf. Fournisseur
02500010000
Marque
Omerin Polycable
section nominale du conducteur:
25 mm²
isolation des fils:
PVC
diamètre externe approx.:
9.1 mm
température extérieure admissible du câble, fixe:
-5...70 °C


