Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Omerin Polycable - PROFIPLAST H07V-R 25mm2 CuA1 r - 02500010600

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - PROFIPLAST H07V-R 25mm2 CuA1 r

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 25 mm²

  • couleur de gaine - rouge

  • isolation des fils - PVC

  • diamètre externe approx. - 9.1 mm

  • température extérieure admissible du câble, fixe - -5...70 °C

Emballage et conditions

  • 500 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05376010616

Réf. Fournisseur

02500010600

Marque

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

25 mm²

couleur de gaine:

rouge

isolation des fils:

PVC

diamètre externe approx.:

9.1 mm

température extérieure admissible du câble, fixe:

-5...70 °C

PROFIPLAST H07V-R 25mm2 CuA1 rouge