Omerin Polycable - PROFIPLAST H07V-R 6mm2 CuA1 ja - 00600010005

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 6 mm²
isolation des fils - PVC
diamètre externe approx. - 4.7 mm
température extérieure admissible du câble, fixe - -5...70 °C
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
05376010022
Réf. Fournisseur
00600010005
Marque
Omerin Polycable
section nominale du conducteur:
6 mm²
isolation des fils:
PVC
diamètre externe approx.:
4.7 mm
température extérieure admissible du câble, fixe:
-5...70 °C


