Omerin Polycable - PROFIPLAST H07V-R 70mm2 CuA1 j - 07000010000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 70 mm²
isolation des fils - PVC
diamètre externe approx. - 13.6 mm
température extérieure admissible du câble, fixe - -5...70 °C
Emballage et conditions
500 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
05376010029
Réf. Fournisseur
07000010000
Marque
Omerin Polycable
section nominale du conducteur:
70 mm²
isolation des fils:
PVC
diamètre externe approx.:
13.6 mm
température extérieure admissible du câble, fixe:
-5...70 °C


