Omerin Polycable - PROFIPLAST H07V-U 1.5mm2 CuA1 - 00150010300

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - PROFIPLAST H07V-U 1.5mm2 CuA1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 1

  • couleur de gaine - bleu

  • isolation des fils - PVC

  • diamètre externe approx. - 2.8 mm

Emballage et conditions

  • 500 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05376010316

Réf. Fournisseur

00150010300

Réf. Commerciale

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

nombre de conducteurs:

1

couleur de gaine:

bleu

isolation des fils:

PVC

diamètre externe approx.:

2.8 mm

PROFIPLAST H07V-U 1.5mm2 CuA1 bleu 5024