Omerin Polycable - PROFIPLAST H07V-U 1.5mm2 CuA1 - 00150010800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
nombre de conducteurs - 1
couleur de gaine - violet
isolation des fils - PVC
diamètre externe approx. - 2.8 mm
Emballage et conditions
1000 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
05376010811
Réf. Fournisseur
00150010800
Marque
Omerin Polycable
section nominale du conducteur:
1.5 mm²
nombre de conducteurs:
1
couleur de gaine:
violet
isolation des fils:
PVC
diamètre externe approx.:
2.8 mm


