Omerin Polycable - PROFIPLAST H07V-U 2.5mm2 CuA1 - 00250010905

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
nombre de conducteurs - 1
couleur de gaine - noir
isolation des fils - PVC
diamètre externe approx. - 3.4 mm
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
05376010928
Réf. Fournisseur
00250010905
Marque
Omerin Polycable
section nominale du conducteur:
2.5 mm²
nombre de conducteurs:
1
couleur de gaine:
noir
isolation des fils:
PVC
diamètre externe approx.:
3.4 mm
PROFIPLAST H07V-U 2.5mm2 CuA1 noir - C-100m


