Omerin Polycable - PROFIPLAST KY 30-04 0.22mm2 Cu - 60022011000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.22 mm²
couleur de gaine - jaune
isolation des fils - PVC
diamètre externe approx. - 1.1 mm
Emballage et conditions
3000 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
05376011010
Réf. Fournisseur
60022011000
Marque
Omerin Polycable
section nominale du conducteur:
0.22 mm²
couleur de gaine:
jaune
isolation des fils:
PVC
diamètre externe approx.:
1.1 mm


