Omerin Polycable - PROFIPLAST KY 30-04 0.22mm2 Cu - 60022012000

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - PROFIPLAST KY 30-04 0.22mm2 Cu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.22 mm²

  • couleur de gaine - vert

  • isolation des fils - PVC

  • diamètre externe approx. - 1.1 mm

Emballage et conditions

  • 3000 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05376012010

Réf. Fournisseur

60022012000

Réf. Commerciale

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

0.22 mm²

couleur de gaine:

vert

isolation des fils:

PVC

diamètre externe approx.:

1.1 mm

PROFIPLAST KY 30-04 0.22mm2 CuSn vert