Omerin Polycable - PROFIPLAST KY 30-05 0.34mm2 Cu - 60034014000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.34 mm²
couleur de gaine - bleu
isolation des fils - PVC
diamètre externe approx. - 1.3 mm
Emballage et conditions
3000 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
05376014012
Réf. Fournisseur
60034014000
Marque
Omerin Polycable
section nominale du conducteur:
0.34 mm²
couleur de gaine:
bleu
isolation des fils:
PVC
diamètre externe approx.:
1.3 mm


