Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Omerin Polycable - PROFIPLAST KY 30-05 0.34mm2 Cu - 60034010500001

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - PROFIPLAST KY 30-05 0.34mm2 Cu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.34 mm²

  • couleur de gaine - bleu

  • isolation des fils - PVC

  • diamètre externe approx. - 1.3 mm

Emballage et conditions

  • 3000 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05376500010

Réf. Fournisseur

60034010500001

Marque

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

0.34 mm²

couleur de gaine:

bleu

isolation des fils:

PVC

diamètre externe approx.:

1.3 mm

PROFIPLAST KY 30-05 0.34mm2 CuSn bleu 5010