Omerin Polycable - PROFIPLAST KY 30-06 0.6mm2 CuS - 60060012000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.6 mm²
nombre de conducteurs - 6
couleur de gaine - vert
isolation des fils - PVC
diamètre externe approx. - 1.75 mm
Emballage et conditions
3000 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
05376012011
Réf. Fournisseur
60060012000
Marque
Omerin Polycable
section nominale du conducteur:
0.6 mm²
nombre de conducteurs:
6
couleur de gaine:
vert
isolation des fils:
PVC
diamètre externe approx.:
1.75 mm


