Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Omerin Polycable - PROFIPLAST KY 30-06 0.6mm2 CuS - 60060019000

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - PROFIPLAST KY 30-06 0.6mm2 CuS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.6 mm²

  • nombre de conducteurs - 6

  • couleur de gaine - blanc

  • isolation des fils - PVC

  • diamètre externe approx. - 1.75 mm

Emballage et conditions

  • 3000 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05376019016

Réf. Fournisseur

60060019000

Marque

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

0.6 mm²

nombre de conducteurs:

6

couleur de gaine:

blanc

isolation des fils:

PVC

diamètre externe approx.:

1.75 mm

PROFIPLAST KY 30-06 0.6mm2 CuSn blanc 9003