Omerin Polycable - PROFIPLAST KY 33 A 03 0.6mm2 C - 60060019000002
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.6 mm²
couleur de gaine - blanc
Emballage et conditions
3000 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
05376000107
Réf. Fournisseur
60060019000002
Marque
Omerin Polycable
section nominale du conducteur:
0.6 mm²
couleur de gaine:
blanc
PROFIPLAST KY 33 A 03 0.6mm2 CuSn blanc


