Omerin Polycable - PROFIPLAST LiYCY 3x1.5mm2 CuA1 - 90150030400004

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
matériau de la gaine - PVC
nombre de conducteurs - 3
couleur de gaine - gris
isolation des fils - PVC
Emballage et conditions
1000 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
05376400037
Réf. Fournisseur
90150030400004
Marque
Omerin Polycable
section nominale du conducteur:
1.5 mm²
matériau de la gaine:
PVC
nombre de conducteurs:
3
couleur de gaine:
gris
isolation des fils:
PVC
marquage du conducteur:
couleur
diamètre externe approx.:
7.8 mm
diamètre du brin:
2.8 mm


