Omerin Polycable - PROFIPLAST LiYCY 4x0.34mm2 CuA - 90034040416

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.34 mm²
matériau de la gaine - PVC
nombre de conducteurs - 4
couleur de gaine - gris
isolation des fils - PVC
Emballage et conditions
1000 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
05376040416
Réf. Fournisseur
90034040416
Marque
Omerin Polycable
section nominale du conducteur:
0.34 mm²
matériau de la gaine:
PVC
nombre de conducteurs:
4
couleur de gaine:
gris
isolation des fils:
PVC
marquage du conducteur:
couleur
diamètre externe approx.:
5.5 mm
diamètre du brin:
1.5 mm


