Omerin Polycable - PROFIPLAST LiYCY 4x1mm2 CuA1 g - 90100040400003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1 mm²
matériau de la gaine - PVC
nombre de conducteurs - 4
couleur de gaine - gris
isolation des fils - PVC
Emballage et conditions
1000 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
05376400091
Réf. Fournisseur
90100040400003
Marque
Omerin Polycable
section nominale du conducteur:
1 mm²
matériau de la gaine:
PVC
nombre de conducteurs:
4
couleur de gaine:
gris
isolation des fils:
PVC
marquage du conducteur:
couleur
diamètre externe approx.:
7.3 mm
diamètre du brin:
2.1 mm


