Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Omerin Polycable - PROFIPLAST LiYCY 7x1mm2 CuA1 g - 90100070416

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - PROFIPLAST LiYCY 7x1mm2 CuA1 g

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • nombre de conducteurs - 7

  • couleur de gaine - gris

  • isolation des fils - PVC

Emballage et conditions

  • 1000 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05376070416

Réf. Fournisseur

90100070416

Marque

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

1 mm²

matériau de la gaine:

PVC

nombre de conducteurs:

7

couleur de gaine:

gris

isolation des fils:

PVC

marquage du conducteur:

couleur

diamètre externe approx.:

8.8 mm

diamètre du brin:

2.1 mm

PROFIPLAST LiYCY 7x1mm2 CuA1 gris -C- T-500m