Omerin Polycable - PROFIPLAST LiYCY 7x1mm2 CuA1 g - 90100070400001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1 mm²
matériau de la gaine - PVC
nombre de conducteurs - 7
couleur de gaine - gris
isolation des fils - PVC
Emballage et conditions
1000 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
05376400092
Réf. Fournisseur
90100070400001
Marque
Omerin Polycable
section nominale du conducteur:
1 mm²
matériau de la gaine:
PVC
nombre de conducteurs:
7
couleur de gaine:
gris
isolation des fils:
PVC
marquage du conducteur:
couleur
diamètre externe approx.:
8.8 mm
diamètre du brin:
2.1 mm


