Omerin Polycable - PROFIPLAST LiYY 10x0.5mm2 CuA1 - 50050100400

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - PROFIPLAST LiYY 10x0.5mm2 CuA1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 0.5 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • nombre de conducteurs - 10

  • couleur de gaine - gris

  • isolation des fils - PVC

Conditionnement

  • 1000 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05376100400

Réf. Fournisseur

50050100400

Marque

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

0.5 mm²

matériau de la gaine:

PVC

nombre de conducteurs:

10

couleur de gaine:

gris

isolation des fils:

PVC

marquage du conducteur:

couleur

diamètre externe approx.:

8.9 mm

diamètre du brin:

1.7 mm

PROFIPLAST LiYY 10x0.5mm2 CuA1 gris -C-