Omerin Polycable - PROFIPLAST LiYY 2x0.5mm2 CuA1 - 50050020400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.5 mm²
matériau de la gaine - PVC
nombre de conducteurs - 2
couleur de gaine - gris
isolation des fils - PVC
Emballage et conditions
1000 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
05376020405
Réf. Fournisseur
50050020400
Marque
Omerin Polycable
section nominale du conducteur:
0.5 mm²
matériau de la gaine:
PVC
nombre de conducteurs:
2
couleur de gaine:
gris
isolation des fils:
PVC
marquage du conducteur:
couleur
diamètre externe approx.:
4.9 mm
diamètre du brin:
1.7 mm


