Omerin Polycable - PROFIPLAST LiYY 3x0.5mm2 CuA1 - 50050030400001


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.5 mm²
matériau de la gaine - PVC
nombre de conducteurs - 3
couleur de gaine - gris
isolation des fils - PVC
Emballage et conditions
1000 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
05376400041
Réf. Fournisseur
50050030400001
Réf. Commerciale
Omerin Polycable
section nominale du conducteur:
0.5 mm²
matériau de la gaine:
PVC
nombre de conducteurs:
3
couleur de gaine:
gris
isolation des fils:
PVC
marquage du conducteur:
couleur
diamètre externe approx.:
5.1 mm
diamètre du brin:
1.7 mm