Omerin Polycable - PROFIPLAST LiYY 4x0.25mm2 CuA1 - 50025040400002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.25 mm²
matériau de la gaine - PVC
nombre de conducteurs - 4
couleur de gaine - gris
isolation des fils - PVC
Emballage et conditions
1000 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
05376400042
Réf. Fournisseur
50025040400002
Marque
Omerin Polycable
section nominale du conducteur:
0.25 mm²
matériau de la gaine:
PVC
nombre de conducteurs:
4
couleur de gaine:
gris
isolation des fils:
PVC
marquage du conducteur:
couleur
diamètre externe approx.:
4.4 mm
diamètre du brin:
1.3 mm


