Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Omerin Polycable - PROFIPLAST PBS-R 3G1.5mm2 CuA1 - 50150034000

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - PROFIPLAST PBS-R 3G1.5mm2 CuA1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 3

  • couleur de gaine - bleu

  • diamètre externe approx. - 6.2 mm

  • diamètre du brin - 3 mm

Emballage et conditions

  • 1000 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05376034000

Réf. Fournisseur

50150034000

Marque

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

nombre de conducteurs:

3

couleur de gaine:

bleu

diamètre externe approx.:

6.2 mm

diamètre du brin:

3 mm

PROFIPLAST PBS-R 3G1.5mm2 CuA1 bleu 5012 -A-