Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Omerin Polycable - PROFIPLAST PBS-R 4G10mm2 CuA1 - 51000044000

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 10 mm²

  • nombre de conducteurs - 4

  • couleur de gaine - bleu

  • diamètre externe approx. - 9.5 mm

  • diamètre du brin - 6.2 mm

Emballage et conditions

  • 500 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00179000029

Réf. Fournisseur

51000044000

Marque

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

10 mm²

nombre de conducteurs:

4

couleur de gaine:

bleu

diamètre externe approx.:

9.5 mm

diamètre du brin:

6.2 mm

PROFIPLAST PBS-R 4G10mm2 CuA1 bleu 5012 -A-