Omerin Polycable - PROFIPLAST PBS-R 4G2.5mm2 CuA1 - 50250044016


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
nombre de conducteurs - 4
couleur de gaine - bleu
diamètre externe approx. - 6.8 mm
diamètre du brin - 3.6 mm
Emballage et conditions
500 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00179000035
Réf. Fournisseur
50250044016
Réf. Commerciale
Omerin Polycable
section nominale du conducteur:
2.5 mm²
nombre de conducteurs:
4
couleur de gaine:
bleu
diamètre externe approx.:
6.8 mm
diamètre du brin:
3.6 mm
PROFIPLAST PBS-R 4G2.5mm2 CuA1 bleu 5012 -A- T-500m