Omerin Polycable - PROFIPLAST PBS-R 4G25mm2 CuA1 - 52500044000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 25 mm²
nombre de conducteurs - 4
couleur de gaine - bleu
diamètre externe approx. - 13.5 mm
diamètre du brin - 9.5 mm
Emballage et conditions
450 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00179000026
Réf. Fournisseur
52500044000
Réf. Commerciale
Omerin Polycable
section nominale du conducteur:
25 mm²
nombre de conducteurs:
4
couleur de gaine:
bleu
diamètre externe approx.:
13.5 mm
diamètre du brin:
9.5 mm
PROFIPLAST PBS-R 4G25mm2 CuA1 bleu 5012 -A-