Omerin Polycable - PROFIPLAST PBS-R 4G50mm2 CuA1 - 55000044000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 50 mm²
nombre de conducteurs - 4
couleur de gaine - bleu
diamètre externe approx. - 17.5 mm
diamètre du brin - 12.9 mm
Emballage et conditions
250 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00179000024
Réf. Fournisseur
55000044000
Réf. Commerciale
Omerin Polycable
section nominale du conducteur:
50 mm²
nombre de conducteurs:
4
couleur de gaine:
bleu
diamètre externe approx.:
17.5 mm
diamètre du brin:
12.9 mm
PROFIPLAST PBS-R 4G50mm2 CuA1 bleu 5012 -A-