Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Omerin Polycable - PROFIPLAST PBS-R 4G70mm2 CuA1 - 57000044000

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 70 mm²

  • nombre de conducteurs - 4

  • couleur de gaine - bleu

  • diamètre externe approx. - 20 mm

  • diamètre du brin - 14.8 mm

Emballage et conditions

  • 200 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00179000023

Réf. Fournisseur

57000044000

Marque

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

70 mm²

nombre de conducteurs:

4

couleur de gaine:

bleu

diamètre externe approx.:

20 mm

diamètre du brin:

14.8 mm

PROFIPLAST PBS-R 4G70mm2 CuA1 bleu 5012 -A-