Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Omerin Polycable - SOLARPLAST PV1-F 1x10mm2 CuSn - 491000010900

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - SOLARPLAST PV1-F 1x10mm2 CuSn

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 10 mm²

  • nombre de conducteurs - 1

  • couleur de gaine - noir

Emballage et conditions

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05376010913

Réf. Fournisseur

491000010900

Réf. Commerciale

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

10 mm²

nombre de conducteurs:

1

couleur de gaine:

noir

SOLARPLAST PV1-F 1x10mm2 CuSn noir