Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Omerin Polycable - SOLARPLAST PV1-F 1x6mm2 CuSn n - 490600010900

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - SOLARPLAST PV1-F 1x6mm2 CuSn n

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 6 mm²

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 1

  • Tension nominale U0 - 0.9 V

  • couleur de gaine - noir

Emballage et conditions

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00179010931

Réf. Fournisseur

490600010900

Marque

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

6 mm²

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs:

1

Tension nominale U0:

0.9 V

couleur de gaine:

noir

marquage du conducteur:

chiffres

avec conducteur de protection:

Non

géométrie du câble:

rond

diamètre externe approx.:

6 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-40...60 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...90 °C

tension nominale U:

1.5 V

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

SOLARPLAST PV1-F 1x6mm2 CuSn noir