Omerin Polycable - TEXALARM SYT 2p20AWG CuA1 roug - B01000406Z5016

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - TEXALARM SYT 2p20AWG CuA1 roug

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la gaine - PVC

  • couleur de gaine - rouge

  • surface du conducteur - nu

  • diamètre du conducteur - 1.3 mm

  • spécification de l'isolation principale - polyéthylène (PE)

Emballage et conditions

  • 1000 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00244000357

Réf. Fournisseur

B01000406Z5016

Réf. Commerciale

Omerin Polycable

matériau de la gaine:

PVC

couleur de gaine:

rouge

surface du conducteur:

nu

diamètre du conducteur:

1.3 mm

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

diamètre externe approx.:

4 mm

température extérieure admissible du câble, fixe:

-30...80 °C

classe de séparation selon EN 50174-2:

B

TEXALARM SYT 2p20AWG CuA1 rouge -BS- - POSTIT