Omerin Polycable - TEXALARM SYT 3p20AWG CuA1 roug - B01000606Z5021

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - PVC
couleur de gaine - rouge
surface du conducteur - nu
diamètre du conducteur - 1.3 mm
spécification de l'isolation principale - polyéthylène (PE)
Emballage et conditions
1000 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00244000360
Réf. Fournisseur
B01000606Z5021
Marque
Omerin Polycable
matériau de la gaine:
PVC
couleur de gaine:
rouge
surface du conducteur:
nu
diamètre du conducteur:
1.3 mm
spécification de l'isolation principale:
polyéthylène (PE)
diamètre externe approx.:
4 mm
température extérieure admissible du câble, fixe:
-30...80 °C


