Omerin Polycable - TS CABLES PTT 278 EG 28p5/10mm - B01005604Z5082

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - TS CABLES PTT 278 EG 28p5/10mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la gaine - PVC

  • couleur de gaine - gris

  • surface du conducteur - nu

  • diamètre du conducteur - 0.9 mm

  • spécification de l'isolation principale - polyéthylène (PE)

Emballage et conditions

  • 1000 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00244000401

Réf. Fournisseur

B01005604Z5082

Réf. Commerciale

Omerin Polycable

matériau de la gaine:

PVC

couleur de gaine:

gris

surface du conducteur:

nu

diamètre du conducteur:

0.9 mm

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

marquage du conducteur:

couleur

diamètre externe approx.:

12 mm

température extérieure admissible du câble, fixe:

-30...80 °C

TS CABLES PTT 278 EG 28p5/10mm CuA1 gris - POSTIT