Omerin Polycable - TS CABLES SYT+ 15p20AWG CuA1 g - B01003004Z6053

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - PVC
couleur de gaine - gris
surface du conducteur - nu
diamètre du conducteur - 1.3 mm
spécification de l'isolation principale - polyéthylène (PE)
Emballage et conditions
500 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00244000281
Réf. Fournisseur
B01003004Z6053
Marque
Omerin Polycable
matériau de la gaine:
PVC
couleur de gaine:
gris
surface du conducteur:
nu
diamètre du conducteur:
1.3 mm
spécification de l'isolation principale:
polyéthylène (PE)
diamètre externe approx.:
11.5 mm


