Omerin Polycable - TS CABLES SYT+ 2p24AWG CuA1 gr - B01000404A2017

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - TS CABLES SYT+ 2p24AWG CuA1 gr

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la gaine - PVC

  • couleur de gaine - gris

  • surface du conducteur - nu

  • diamètre du conducteur - 0.9 mm

  • spécification de l'isolation principale - polyéthylène (PE)

Emballage et conditions

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00244000303

Réf. Fournisseur

B01000404A2017

Réf. Commerciale

Omerin Polycable

matériau de la gaine:

PVC

couleur de gaine:

gris

surface du conducteur:

nu

diamètre du conducteur:

0.9 mm

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

diamètre externe approx.:

4.6 mm

classe de séparation selon EN 50174-2:

B

TS CABLES SYT+ 2p24AWG CuA1 gris -BS- C-100m