Omerin Polycable - TS CABLES SYT+ 30p24AWG CuA1 g - B01006004D4049

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - TS CABLES SYT+ 30p24AWG CuA1 g

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la gaine - PVC

  • couleur de gaine - gris

  • surface du conducteur - nu

  • diamètre du conducteur - 0.9 mm

  • spécification de l'isolation principale - polyéthylène (PE)

Emballage et conditions

  • 1000 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00244000339

Réf. Fournisseur

B01006004D4049

Réf. Commerciale

Omerin Polycable

matériau de la gaine:

PVC

couleur de gaine:

gris

surface du conducteur:

nu

diamètre du conducteur:

0.9 mm

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

diamètre externe approx.:

11.8 mm

TS CABLES SYT+ 30p24AWG CuA1 gris - T-1000m