Omerin Polycable - TS CABLES SYT1B 10p20AWG CuA1 - B01002004Z5084


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - PVC
catégorie - 6A (IEC)
couleur de gaine - gris
surface du conducteur - nu
diamètre du conducteur - 1.3 mm
Emballage et conditions
1000 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00244000210
Réf. Fournisseur
B01002004Z5084
Réf. Commerciale
Omerin Polycable
matériau de la gaine:
PVC
catégorie:
6A (IEC)
couleur de gaine:
gris
surface du conducteur:
nu
diamètre du conducteur:
1.3 mm
spécification de l'isolation principale:
polyéthylène (PE)
diamètre externe approx.:
11.7 mm
température extérieure admissible du câble, fixe:
-30...80 °C