Omerin Polycable - TS CABLES SYT1B 56p20AWG CuA1 - B01011204G0119

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - TS CABLES SYT1B 56p20AWG CuA1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la gaine - PVC

  • catégorie - 6A (IEC)

  • couleur de gaine - gris

  • surface du conducteur - nu

  • diamètre du conducteur - 1.3 mm

Emballage et conditions

  • 1000 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00244000217

Réf. Fournisseur

B01011204G0119

Réf. Commerciale

Omerin Polycable

matériau de la gaine:

PVC

catégorie:

6A (IEC)

couleur de gaine:

gris

surface du conducteur:

nu

diamètre du conducteur:

1.3 mm

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

diamètre externe approx.:

25.2 mm

température extérieure admissible du câble, fixe:

-30...80 °C

TS CABLES SYT1B 56p20AWG CuA1 gris - T-1000m