Omerin Polycable - TS CABLES SYT1B 5p24AWG CuA1 g - B01001004Z5058

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - PVC
catégorie - 6A (IEC)
couleur de gaine - gris
surface du conducteur - nu
diamètre du conducteur - 0.9 mm
Emballage et conditions
1000 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00244000225
Réf. Fournisseur
B01001004Z5058
Marque
Omerin Polycable
matériau de la gaine:
PVC
catégorie:
6A (IEC)
couleur de gaine:
gris
surface du conducteur:
nu
diamètre du conducteur:
0.9 mm
spécification de l'isolation principale:
polyéthylène (PE)
diamètre externe approx.:
7 mm
température extérieure admissible du câble, fixe:
-30...80 °C


