Omerin Polycable - TS CABLES SYT2 21p20AWG CuA1 g - B01004204Z5118

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - TS CABLES SYT2 21p20AWG CuA1 g

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la gaine - PVC

  • couleur de gaine - gris

  • surface du conducteur - nu

  • diamètre du conducteur - 1.3 mm

  • diamètre externe approx. - 17.8 mm

Emballage et conditions

  • 500 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00244000175

Réf. Fournisseur

B01004204Z5118

Marque

Omerin Polycable

matériau de la gaine:

PVC

couleur de gaine:

gris

surface du conducteur:

nu

diamètre du conducteur:

1.3 mm

diamètre externe approx.:

17.8 mm

TS CABLES SYT2 21p20AWG CuA1 gris