Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Omerin Polycable - TS CABLES SYT2 2p20AWG CuA1 gr - B01000404Z5079

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - TS CABLES SYT2 2p20AWG CuA1 gr

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la gaine - PVC

  • couleur de gaine - gris

  • surface du conducteur - nu

  • diamètre du conducteur - 1.3 mm

  • diamètre externe approx. - 8.6 mm

Emballage et conditions

  • 1000 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00244000161

Réf. Fournisseur

B01000404Z5079

Réf. Commerciale

Omerin Polycable

matériau de la gaine:

PVC

couleur de gaine:

gris

surface du conducteur:

nu

diamètre du conducteur:

1.3 mm

diamètre externe approx.:

8.6 mm

classe de séparation selon EN 50174-2:

B

TS CABLES SYT2 2p20AWG CuA1 gris -BS-